Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Compteur horaire MA-CH 50 Hz 24VAC - 192Q5001

CopieCopie
Socomec - Compteur horaire MA-CH 50 Hz 24VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - analogique

  • mode de pose - rail DIN

  • plage de comptage - 99999.9 h

  • tension d'entrée - 24...24 V

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596031089208

Réf. Sonepar

00782108920

Réf. Fournisseur

192Q5001

Marque

Socomec

modèle:

analogique

mode de pose:

rail DIN

plage de comptage:

99999.9 h

tension d'entrée:

24...24 V

type de tension:

AC

fréquence de tension d'entrée:

50...50 Hz

type d’entraînement:

synchronisé avec le secteur

largeur:

36 mm

hauteur:

90 mm

largeur en nombre de modules:

2

profondeur d'encastrement:

61 mm

largeur de la façade:

36 mm

hauteur de la façade:

90 mm

diamètre de l'échancrure du panneau avant:

0 mm

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

4X

Indicateurs Compteur horaire analogique 50 Hz horodatage des heures de fonctionnement des machines ou des équipements électriques Tension d'alimentation : 24 VAC Boîtier modulaire 48x48

Les Atouts de l'article:

Les compteurs horaires assurent la totalisation de temps de fonctionnement de machines ou d’appareillage électrique

Quelques mots du fabricant :

Une gamme complète pour toutes les solutions de mesure

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec