Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Conducteur en laiton non-gainé 1,90 m 50A - 173G0101

CopieCopie
Socomec - Conducteur en laiton non-gainé 1,90 m 50A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 50 A

  • hauteur - 1900 mm

  • résistance de court-circuit (Icw) - 7.4 kA

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596031065851

Réf. Sonepar

00782106585

Réf. Fournisseur

173G0101

Marque

Socomec

nombre de pôles:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

50 A

hauteur:

1900 mm

résistance de court-circuit (Icw):

7.4 kA

Conducteur en laiton non-gainé 1,90 m 50A

Les Atouts de l'article:

L’AUXIGAINE assure la distribution de courant de petite puissance dans des circuits électriques basse tension. Elle est constituée d’un jeu de barres isolé unipolaire ou multipolaire permettant l’enfichage de cosses fast-on de 6,3 mm.

Quelques mots du fabricant :

Tous les composants pour faciliter l’utilisation de votre matériel électrique

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec