Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Conducteur gainé de cuivre 1,90 m 63A x2 - 173G0412

CopieCopie
Socomec - Conducteur gainé de cuivre 1,90 m 63A x2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A

  • hauteur - 1900 mm

  • résistance de court-circuit (Icw) - 7.4 kA

  • matériau - cuivre

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596031065936

Réf. Sonepar

00782106593

Réf. Fournisseur

173G0412

Marque

Socomec

nombre de pôles:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

63 A

hauteur:

1900 mm

résistance de court-circuit (Icw):

7.4 kA

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

étamé

Conducteur gainé de cuivre 1,90 m 63A x2

Les Atouts de l'article:

L’AUXIGAINE assure la distribution de courant de petite puissance dans des circuits électriques basse tension. Elle est constituée d’un jeu de barres isolé unipolaire ou multipolaire permettant l’enfichage de cosses fast-on de 6,3 mm.

Quelques mots du fabricant :

Tous les composants pour faciliter l’utilisation de votre matériel électrique

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec