Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Connecteur pour répartiteur unipolaire 400A - 54100040

CopieCopie
Socomec - Connecteur pour répartiteur unipolaire 400A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - connecteur

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596031347094

Réf. Sonepar

00782134709

Réf. Fournisseur

54100040

Marque

Socomec

type d'accessoire/pièce détachée:

connecteur

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Connecteur pour répartiteur unipolaire 400A

Les Atouts de l'article:

Permet de connecter les cosses sur le répartiteur 250 et 400 A.

Quelques mots du fabricant :

Tous les composants pour faciliter l’utilisation de votre matériel électrique

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec