Socomec - Contact aux. de précoupure NO/NC pour commutateur Sirco VM1 I-0-II 63A-125A - 44390001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3596031221622
Réf. Sonepar
00782122162
Réf. Fournisseur
44390001
Marque
Socomec
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
mode de pose:
montage latéral
douille:
sans
Les Atouts de l'article:
Précoupure et signalisation des positions I et II : 1 contact auxiliaire NO/NF pour chaque position.
Quelques mots du fabricant :
Un large ensemble d'accessoires pour adapter le SIRCO VM selon l'application
Un produit Socomec
Découvrez toute la gamme Socomec


