Non retournable

Socomec - Contact auxiliaire ATyS M - Points communs liés - 13091011

CopieCopie
Socomec - Contact auxiliaire ATyS M - Points communs liés

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 3

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 3

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 2 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596033039836

Réf. Sonepar

00782303983

Réf. Fournisseur

13091011

Marque

Socomec

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

3

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

3

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

2 A

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

modèle:

intégrable

mode de pose:

montage latéral

douille:

sans

pays de fabrication:

TUNISIE

Contact auxiliaire ATyS M - Points communs liés

Les Atouts de l'article:

1 bloc de contact NO/NF pour positions I, 0 et II.

Quelques mots du fabricant :

Un large ensemble d'accessoires pour adapter l'ATyS M selon l'application

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec