Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Contact de bas niveau OF pour Sircover UL 100-400A - 41590022

CopieCopie
Socomec - Contact de bas niveau OF pour Sircover UL 100-400A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 10 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement par fiche plate

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596031924653

Réf. Sonepar

00782192465

Réf. Fournisseur

41590022

Marque

Socomec

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

10 A

finition du raccordement électrique:

raccordement par fiche plate

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

modèle:

intégrable

mode de pose:

fixation frontale

douille:

sans

Contact de bas niveau OF pour Sircover UL 100-400A

Les Atouts de l'article:

Précoupure et signalisation de la position I : 1 à 2 contacts auxiliaires OF (1 en standard).

Quelques mots du fabricant :

Un large ensemble d'accessoires pour adapter le SIRCOVER selon l'application

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec