Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Contrôleur d'isolement DC compact avec Modbus - 47250105

CopieCopie
Socomec - Contrôleur d'isolement DC compact avec Modbus

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • capacité de lignes - 25 µF

  • valeur de fonctionnement impédance 1 - 10...10 kOhm

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Non

  • fonction - pour réseaux à courant continu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596033407451

Réf. Sonepar

00782340745

Réf. Fournisseur

47250105

Marque

Socomec

capacité de lignes:

25 µF

valeur de fonctionnement impédance 1:

10...10 kOhm

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

fonction:

pour réseaux à courant continu

affichage de la valeur d'isolation:

Oui

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

largeur:

90 mm

hauteur:

71 mm

profondeur:

58 mm

alimentation externe requise:

Oui

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation DC:

12...24 V

plage de mesure de la tension:

1000...1000 V

type de tension de fonctionnement:

DC

tension de fonctionnement CC:

1000...1000 V

Contrôleur d'isolation pour les systèmes informatiques et la charge en courant continu, certifié UL, compact avec communication Modbus.

Les Atouts de l'article:

Le K15EV pour stations de recharge rapide DC de mode 4 et DCFC (DC Fast Charging) surveille en continu la résistance d’isolement entre les conducteurs sous tension et la terre dans les installations de recharge de véhicules électriques. Il détecte les
défauts d’isolement symétriques et asymétriques, émettant des alertes lorsque la résistance d’isolement descend en dessous d’un seuil défini. Utilisé dans les stations de recharge rapide, le K15EV garantit la continuité du service lors du premier
défaut d’isolement.

Quelques mots du fabricant :

Parfaitement conçu pour les environnements de stations de recharge DC

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec