Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Contrôleur permanent d'isolement ISOM ALD495 - 47359511

CopieCopie
Socomec - Contrôleur permanent d'isolement ISOM ALD495

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • capacité de lignes - 1000 µF

  • valeur de fonctionnement impédance 1 - 1...10000 kOhm

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • avec pinces amovibles - Oui

  • fonction - pour réseaux mixtes

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596032838706

Réf. Sonepar

00782283870

Réf. Fournisseur

47359511

Marque

Socomec

capacité de lignes:

1000 µF

valeur de fonctionnement impédance 1:

1...10000 kOhm

finition du raccordement électrique:

fiche

avec pinces amovibles:

Oui

fonction:

pour réseaux mixtes

valeur de fonctionnement impédance 2:

1...10000 kOhm

affichage de la valeur d'isolation:

Oui

mémorisation possible des défaillances:

Oui

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

largeur:

108 mm

hauteur:

93 mm

profondeur:

110 mm

Contrôleur d'isolement permanent ISOM ALD 495 24-240 VAC/VDC contrôle le niveau d'isolement des réseaux îlotés dans une configuration IT neutre. Ces appareils sont équipés de fonctions avancées, d'un serveur web et d'un Modbus TCP.

Les Atouts de l'article:

Les contrôleurs permanents d’isolement ISOM ALD 495 surveillent le niveau d’isolement des réseaux industriels perturbés en schéma IT et disposent en plus des fonctions d’injection DLD et de pilotage des localisateurs de défaut associés.

Quelques mots du fabricant :

L’expert en contrôle d’isolement pour tous les réseaux en schéma IT

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec