Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Contrôleur permanent d'isolement ISOM HMD420 20-264VAC autoalimenté - 47374723

CopieCopie
Socomec - Contrôleur permanent d'isolement ISOM HMD420 20-264VAC autoalimenté

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • capacité de lignes - 5 µF

  • valeur de fonctionnement impédance 1 - 50...500 kOhm

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Non

  • fonction - pour réseaux à tension alternative

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596032054175

Réf. Sonepar

00782205417

Réf. Fournisseur

47374723

Marque

Socomec

capacité de lignes:

5 µF

valeur de fonctionnement impédance 1:

50...500 kOhm

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

fonction:

pour réseaux à tension alternative

affichage de la valeur d'isolation:

Oui

mémorisation possible des défaillances:

Oui

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

largeur:

36 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

71 mm

Contrôleur d'isolement permanent ISOM HMD420 70...264 VAC auto-alimenté, il intègre un injecteur de signaux pour la recherche de défauts et se synchronise avec les localisateurs de défauts ISOM DLD 260-12 ou DLD 200-6.

Les Atouts de l'article:

Le contrôleur permanent d’isolement ISOM HMD 420 est un appareil combiné destiné à la surveillance :
- du niveau d’isolement d’un réseau IT médical,
- du courant de charge des transformateurs monophasés d’isolement IT médicaux (jusqu’à 50 A),
- de la température du transformateur IT médical.
De plus, il intègre un injecteur de signal pour la recherche de défaut et se synchronise avec les localisateurs de défauts ISOM DLD 260-12 ou DLD 200-6 via l’utilisation d’un report d’alarme type RA 780/RA 780L.

Quelques mots du fabricant :

L’expert en contrôle d’isolement pour tous les réseaux en schéma IT

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec