Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Contrôleur Permanent d'Isolement ISOM K-40 DC - 47250121

CopieCopie
Socomec - Contrôleur Permanent d'Isolement ISOM K-40 DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • capacité de lignes - 150 µF

  • valeur de fonctionnement impédance 1 - 1...1000 kOhm

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • avec pinces amovibles - Oui

  • fonction - pour réseaux mixtes

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596033001994

Réf. Sonepar

00782300199

Réf. Fournisseur

47250121

Marque

Socomec

capacité de lignes:

150 µF

valeur de fonctionnement impédance 1:

1...1000 kOhm

finition du raccordement électrique:

fiche

avec pinces amovibles:

Oui

fonction:

pour réseaux mixtes

valeur de fonctionnement impédance 2:

1...1000 kOhm

affichage de la valeur d'isolation:

Oui

mémorisation possible des défaillances:

Oui

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

largeur:

96 mm

hauteur:

96 mm

profondeur:

68 mm

Insulation monitoring device for power netwoks or control/command circuits ISOM k-40 for voltage DC monitors the insulation level of standalone power networks in an IT neutral arrangement

Les Atouts de l'article:

Le contrôleur permanent d’isolement ISOM K-40 assure la surveillance du niveau d’isolement des réseaux de puissance moyennement perturbés en schéma IT. Il est également dédié à la surveillance des réseaux de contrôle-commande.

Quelques mots du fabricant :

Le plus polyvalent des CPI

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec