Socomec - Contrôleur Permanent d'Isolement ISOM K-40AC - 47250120

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
capacité de lignes - 150 µF
valeur de fonctionnement impédance 1 - 1...1000 kOhm
finition du raccordement électrique - fiche
avec pinces amovibles - Oui
fonction - pour réseaux mixtes
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3596033002007
Réf. Sonepar
00782300200
Réf. Fournisseur
47250120
Marque
Socomec
capacité de lignes:
150 µF
valeur de fonctionnement impédance 1:
1...1000 kOhm
finition du raccordement électrique:
fiche
avec pinces amovibles:
Oui
fonction:
pour réseaux mixtes
valeur de fonctionnement impédance 2:
1...1000 kOhm
affichage de la valeur d'isolation:
Oui
mémorisation possible des défaillances:
Oui
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
largeur:
96 mm
hauteur:
96 mm
profondeur:
68 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Le contrôleur permanent d’isolement ISOM K-40 assure la surveillance du niveau d’isolement des réseaux de puissance moyennement perturbés en schéma IT. Il est également dédié à la surveillance des réseaux de contrôle-commande.
Quelques mots du fabricant :
Le plus polyvalent des CPI
Un produit Socomec
Découvrez toute la gamme Socomec


