Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Contrôleur permanent d'isolement ISOM AL495 version C - 47349512

CopieCopie
Socomec - Contrôleur permanent d'isolement ISOM AL495 version C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • capacité de lignes - 1000 µF

  • valeur de fonctionnement impédance 1 - 1...10000 kOhm

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • avec pinces amovibles - Oui

  • fonction - pour réseaux mixtes

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596032838676

Réf. Sonepar

00782283867

Réf. Fournisseur

47349512

Marque

Socomec

capacité de lignes:

1000 µF

valeur de fonctionnement impédance 1:

1...10000 kOhm

finition du raccordement électrique:

fiche

avec pinces amovibles:

Oui

fonction:

pour réseaux mixtes

valeur de fonctionnement impédance 2:

1...10000 kOhm

affichage de la valeur d'isolation:

Oui

mémorisation possible des défaillances:

Oui

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

largeur:

108 mm

hauteur:

93 mm

profondeur:

110 mm

Contrôleur d'isolement permanent ISOM AL 495 Couplage cycliste 24-240 VAC/VDC, contrôle le niveau d'isolement des réseaux industriels perturbés dans les arrangements IT neutres

Les Atouts de l'article:

Les contrôleurs permanents d’isolement ISOM AL 495 surveillent le niveau d’isolement des réseaux industriels perturbés en schéma IT.

Quelques mots du fabricant :

L’expert en contrôle d’isolement pour tous les réseaux en schéma IT

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec