Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Contrôleur permanent d'isolement ISOM AS 420 0-300VAC - 47120602

CopieCopie
Socomec - Contrôleur permanent d'isolement ISOM AS 420 0-300VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • capacité de lignes - 20 µF

  • valeur de fonctionnement impédance 1 - 1...200 kOhm

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Non

  • fonction - pour réseaux à tension alternative

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596031804177

Réf. Sonepar

00782180417

Réf. Fournisseur

47120602

Marque

Socomec

capacité de lignes:

20 µF

valeur de fonctionnement impédance 1:

1...200 kOhm

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

fonction:

pour réseaux à tension alternative

valeur de fonctionnement impédance 2:

1...200 kOhm

affichage de la valeur d'isolation:

Oui

mémorisation possible des défaillances:

Oui

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

largeur:

36 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

71 mm

Contrôleur d'isolement permanent ISOM AS420 Alimentation auxiliaire 9,6-94 VDC / 16-72 VAC, contrôle le niveau d'isolement des réseaux isolés dans le cadre d'un arrangement IT neutre.

Les Atouts de l'article:

Les contrôleurs permanents d’isolement, ISOM AS 420 surveillent le niveau d’isolement des réseaux îlotés en schéma IT. Ils s’utilisent notamment dans les circuits de commande de machines, d’ascenseurs, de bus de données.

Quelques mots du fabricant :

L’expert en contrôle d’isolement pour tous les réseaux en schéma IT

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec