Socomec - Contrôleur permanent d'isolement ISOM AS 420 70-300VUC 0-300VAC - 47120611

CopieCopie
Socomec - Contrôleur permanent d'isolement ISOM AS 420 70-300VUC 0-300VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • capacité de lignes - 20 µF

  • valeur de fonctionnement impédance 1 - 1...200 kOhm

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Non

  • fonction - pour réseaux à tension alternative

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596031804184

Réf. Sonepar

00782180418

Réf. Fournisseur

47120611

Marque

Socomec

capacité de lignes:

20 µF

valeur de fonctionnement impédance 1:

1...200 kOhm

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

fonction:

pour réseaux à tension alternative

valeur de fonctionnement impédance 2:

1...200 kOhm

affichage de la valeur d'isolation:

Oui

mémorisation possible des défaillances:

Oui

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

largeur:

36 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

71 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Contrôleur d'isolement permanent ISOM AS420 70-300 VUC alimentation auxiliaire, contrôle le niveau d'isolement des réseaux isolés dans un arrangement IT neutre

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec