Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Contrôleur permanent d'isolement ISOM AS 425 70-300VUC 0-300VAC - 47125611

CopieCopie
Socomec - Contrôleur permanent d'isolement ISOM AS 425 70-300VUC 0-300VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • capacité de lignes - 20 µF

  • valeur de fonctionnement impédance 1 - 1...200 kOhm

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Non

  • fonction - pour réseaux mixtes

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596031804214

Réf. Sonepar

00782180421

Réf. Fournisseur

47125611

Marque

Socomec

capacité de lignes:

20 µF

valeur de fonctionnement impédance 1:

1...200 kOhm

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

fonction:

pour réseaux mixtes

valeur de fonctionnement impédance 2:

1...200 kOhm

affichage de la valeur d'isolation:

Oui

mémorisation possible des défaillances:

Oui

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

largeur:

36 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

71 mm

Contrôleur d'isolement permanent ISOM AS425 70-300 VUC alimentation auxiliaire, contrôle le niveau d'isolement des réseaux isolés dans un arrangement IT neutre

Les Atouts de l'article:

Les contrôleurs permanents d’isolement ISOM AS 425 surveillent le niveau d’isolement des réseaux îlotés en schéma IT. Ils s’utilisent notamment dans les circuits de commande de machines, d’ascenseurs, de bus de données.

Quelques mots du fabricant :

L’expert en contrôle d’isolement pour tous les réseaux en schéma IT

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec