Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Contrôleur Permanent d'Isolement ISOM DIGIWARE L-60h pour locaux à usage médical - 47290112

CopieCopie
Socomec - Contrôleur Permanent d'Isolement ISOM DIGIWARE L-60h pour locaux à usage médical

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • capacité de lignes - 10 µF

  • valeur de fonctionnement impédance 1 - 50...500 kOhm

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • avec pinces amovibles - Oui

  • fonction - pour réseaux à tension alternative

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596033001727

Réf. Sonepar

00782300172

Réf. Fournisseur

47290112

Marque

Socomec

capacité de lignes:

10 µF

valeur de fonctionnement impédance 1:

50...500 kOhm

finition du raccordement électrique:

fiche

avec pinces amovibles:

Oui

fonction:

pour réseaux à tension alternative

affichage de la valeur d'isolation:

Oui

mémorisation possible des défaillances:

Oui

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

largeur:

125 mm

hauteur:

89 mm

profondeur:

68 mm

Module de contrôle d'isolement et de localisation de défaut pour réseaux de puissance ou de contrôle-commande ISOM DIGIWARE L-60h 24 VDC, contrôle le niveau d'isolation d'une installation médicale IT neutre

Les Atouts de l'article:

Le contrôleur permanent d’isolement ISOM Digiware L-60h est un appareil combiné destiné à la surveillance :
- du niveau d’isolement d’un réseau IT médical,
- du courant de charge des transformateurs monophasés d’isolement IT médicaux (jusqu’à 50 A avec l’utilisation de ISOM -Digiware F-60),
- de la température du transformateur IT médical.
De plus, il intègre un injecteur de signal pour la recherche de défaut et se synchronise avec les localisateurs ISOM Digiware F-60.
Il peut être connecté au report d’alarme multipoints ISOM Digiware D-55h ou monopoint ISOM D-15h.

Quelques mots du fabricant :

Premier système révolutionnaire à combiner le contrôle d’isolement et la mesure

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec