Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Contrôleur Permanent d'Isolement ISOM DIGIWARE L-60t tropicalisée - 47290111

CopieCopie
Socomec - Contrôleur Permanent d'Isolement ISOM DIGIWARE L-60t tropicalisée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • capacité de lignes - 500 µF

  • valeur de fonctionnement impédance 1 - 0.5...1000 kOhm

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • avec pinces amovibles - Oui

  • fonction - pour réseaux mixtes

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596033001710

Réf. Sonepar

00782300171

Réf. Fournisseur

47290111

Marque

Socomec

capacité de lignes:

500 µF

valeur de fonctionnement impédance 1:

0.5...1000 kOhm

finition du raccordement électrique:

fiche

avec pinces amovibles:

Oui

fonction:

pour réseaux mixtes

valeur de fonctionnement impédance 2:

0.5...1000 kOhm

affichage de la valeur d'isolation:

Oui

mémorisation possible des défaillances:

Oui

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

largeur:

125 mm

hauteur:

89 mm

profondeur:

68 mm

Module de contrôle d'isolement et de localisation de défaut pour réseaux de puissance ou de contrôle-commande ISOM DIGIWARE L-60, tropicalisé 24 VDC. Il surveille le niveau d’isolement des réseaux de puissance en schéma IT

Les Atouts de l'article:

Le module combine les fonctions de contrôleur permanent d’isolement (CPI) et d’injecteur du signal de localisation.
Il surveille le niveau d’isolement des réseaux de puissance en schéma IT. Il est disponible en version pour les établissements de santé et en version tropicalisée pour environnements sévères.

Quelques mots du fabricant :

Premier système révolutionnaire à combiner le contrôle d’isolement et la mesure

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec