Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Contrôleur permanent d'isolement ISOM SP005 16-72VAC/9,6-94VDC - 47505602

CopieCopie
Socomec - Contrôleur permanent d'isolement ISOM SP005 16-72VAC/9,6-94VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • capacité de lignes - 10 µF

  • valeur de fonctionnement impédance 1 - 100...10000 kOhm

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Non

  • fonction - pour réseaux mixtes

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596031975082

Réf. Sonepar

00782197508

Réf. Fournisseur

47505602

Marque

Socomec

capacité de lignes:

10 µF

valeur de fonctionnement impédance 1:

100...10000 kOhm

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

fonction:

pour réseaux mixtes

valeur de fonctionnement impédance 2:

100...10000 kOhm

affichage de la valeur d'isolation:

Oui

mémorisation possible des défaillances:

Oui

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

largeur:

36 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

71 mm

Contrôleur permanent d'isolement ISOM SP005 16-72VAC/9,6-94VDC

Les Atouts de l'article:

Le contrôleur permanent d’isolement ISOM SP 005 surveille le niveau d’isolement des réseaux ou circuits îlotés hors tension (schémas IT, TT, TNS).

Quelques mots du fabricant :

L’expert en contrôle d’isolement pour tous les réseaux en schéma IT

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec