Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Cosse 14Nm 13mm 3P 160A - 54003016

CopieCopie
Socomec - Cosse 14Nm 13mm 3P 160A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - borne de raccordement

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596031346820

Réf. Sonepar

00782134682

Réf. Fournisseur

54003016

Marque

Socomec

type d'accessoire/pièce détachée:

borne de raccordement

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Cosse 14Nm 13mm 3P 160A

Les Atouts de l'article:

Les bornes à cage SOCOMEC sont des accessoires de raccordement qui se fixent sur les bornes de puissance des interrupteurs-sectionneurs, des inverseurs de sources et des interrupteurs-sectionneurs fusibles SOCOMEC. Elles permettent un raccordement
facile des conducteurs cuivre et aluminium rigide sans cosse et une intégration sous capot de protection IP2.

Quelques mots du fabricant :

Tous les composants pour faciliter l’utilisation de votre matériel électrique

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec