Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - DATALOG H81 3G avec WEBVIEW-L 200 intégré, maximum 200 dispositifs - 48540031

CopieCopie
Socomec - DATALOG H81 3G avec WEBVIEW-L 200 intégré, maximum 200 dispositifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • compatibilité multipostes, runtime - Non

  • fonctionnalité SCADA - Non

  • groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles - Oui

  • banque de données SQL - intégré

  • fréquence min. d'horloge du processus, système runtime - 2 GHz

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596033038952

Réf. Sonepar

00782303895

Réf. Fournisseur

48540031

Marque

Socomec

compatibilité multipostes, runtime:

Non

fonctionnalité SCADA:

Non

groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles:

Oui

banque de données SQL:

intégré

fréquence min. d'horloge du processus, système runtime:

2 GHz

avec interface OPC, serveur:

Non

avec interface OPC, client:

Non

avec interfaces de programmation:

Non

système d'exploitation runtime, Windows XP:

Non

système d'exploitation runtime, Windows 2000:

Non

système d'exploitation runtime, LINUX:

Non

système d'exploitation runtime, Windows Vista:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 7:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 8:

Non

système d'exploitation runtime, autre:

Oui

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 9x:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows NT:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2000:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows XP:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, LINUX:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows ME:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows Vista:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2003 Server:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 7:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 8:

Non

mémoire principale min., système runtime:

8000 Moctet

extensions industrielles et technologiques:

non disponible

adapté aux clients Web:

Oui

gestion des alarmes:

Oui

représentation de tendance:

Oui

nombre max. de projections multi-utilisateurs:

0

projection en ligne possible:

Non

intégrable dans le logiciel d'ingénierie du système automatique:

Non

nombre de langues en ligne/runtime:

11

changement de langue possible:

Oui

nombre de langues de projection/runtime:

11

nombre de langues de surface de projection:

11

avec langage de script Visual Basic:

Non

avec autre langage de script:

Non

bibliothèque de blocs d'objets:

non disponible

système de message:

autre

archives utilisateurs/gestion des recettes:

autre

système de rapports/système de protocole:

autre

fonction diagnostic de processus:

intégré

fréquence min. d'horloge du processus, système de projection:

2 GHz

Logiciel de surveillance et de gestion de l'énergie WEBVIEW-L 200 DATALOG H81, dispositif hébergé 3G, ports USB-HDMI-Ethernet-RS232-Antenne, protocoles Modbus TCP, export de données-navigation web-notifications par e-mail

Les Atouts de l'article:

WEBVIEW est un logiciel Web de surveillance en temps réel de l'ensemble des mesures jusqu'à 200 équipements et de suivi de la répartition des consommations énergétiques, intégré à la centrale de mesure DIRIS A-40, aux afficheurs DIRIS Digiware D-70, aux
passerelles de communication DIRIS Digiware M-70 et aux dataloggers DATALOG H80/H81.
L'accès WEBVIEW est assuré à partir d'un simple navigateur Web sur PC ou tablette.
Découvrez les causes des perturbations électriques et anticipez les entretiens grâce à l'historisation de plusieurs paramètres électriques.
Des alarmes prédéfinies par l'utilisateur peuvent être transmises par e-mail. L'accès WEBVIEW est assuré à partir d'un simple navigateur Web sur PC ou tablette.

Quelques mots du fabricant :

Un logiciel puissant et ergonomique pour la visualisation et l'analyse des mesures et consommations

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec