Socomec - Élément chauffant de sécurité semiconducteur classe II IP20 50W - 51900143

CopieCopie
Socomec - Élément chauffant de sécurité semiconducteur classe II IP20 50W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance nominale - 50 W

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 110...265 V

  • type de tension - AC

  • hauteur - 110 mm

  • profondeur - 90 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596031990269

Réf. Sonepar

00782199026

Réf. Fournisseur

51900143

Marque

Socomec

puissance nominale:

50 W

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

110...265 V

type de tension:

AC

hauteur:

110 mm

profondeur:

90 mm

indice de protection (IP):

IP20

avec ventilateur:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

110...265 V

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Élément chauffant de sécurité semiconducteur classe II IP20 50W

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec