Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Élément chauffant de semi-conducteur IP20 45W - 51900043

CopieCopie
Socomec - Élément chauffant de semi-conducteur IP20 45W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance nominale - 45 W

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 110...265 V

  • type de tension - AC

  • hauteur - 109 mm

  • profondeur - 60 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596031268757

Réf. Sonepar

00782126875

Réf. Fournisseur

51900043

Marque

Socomec

puissance nominale:

45 W

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

110...265 V

type de tension:

AC

hauteur:

109 mm

profondeur:

60 mm

indice de protection (IP):

IP20

avec ventilateur:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

110...265 V

Élément chauffant de semi-conducteur IP20 45W

Les Atouts de l'article:

La résistance chauffante au sein d’une enveloppe a pour fonction de maintenir une température minimum dans l’enveloppe et une température au-dessus du point de rosée.

Quelques mots du fabricant :

Tous les composants pour compléter votre tableau de commande

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec