Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Élément chauffant ventilateur compact IP20 250W - 51900146

CopieCopie
Socomec - Élément chauffant ventilateur compact IP20 250W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance nominale - 250 W

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V

  • type de tension - AC

  • largeur - 85 mm

  • hauteur - 182 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596031269464

Réf. Sonepar

00782126946

Réf. Fournisseur

51900146

Marque

Socomec

puissance nominale:

250 W

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...230 V

type de tension:

AC

largeur:

85 mm

hauteur:

182 mm

profondeur:

100 mm

indice de protection (IP):

IP20

avec ventilateur:

Oui

avec thermostat d'ambiance:

Non

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

230...230 V

Élément chauffant ventilateur compact IP20 250W

Les Atouts de l'article:

La résistance chauffante au sein d’une enveloppe a pour fonction de maintenir une température minimum dans l’enveloppe et une température au-dessus du point de rosée.

Quelques mots du fabricant :

Tous les composants pour compléter votre tableau de commande

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec