Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Fusible cyl. ultra-rapide sans percuteur (uR) 14X51 690VAC 32A protection aR - 170N1432

CopieCopie
Socomec - Fusible cyl. ultra-rapide sans percuteur (uR) 14X51 690VAC 32A protection aR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - 14x51 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A

  • type de tension - AC/DC

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - rapide (F)

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596031837816

Réf. Sonepar

00782183781

Réf. Fournisseur

170N1432

Marque

Socomec

modèle:

fusible en céramique

taille:

14x51 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

32 A

type de tension:

AC/DC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

rapide (F)

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

Fusible cyl. ultra-rapide sans percuteur (uR) 14X51 690VAC 32A protection aR

Les Atouts de l'article:

Les fusibles ultra-rapides (uR) assurent la protection des semi-conducteurs de puissance et des circuits sous tension continue.

Quelques mots du fabricant :

Fusible pour une grande variété d'applications

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec