Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Fusible cylindrique photovoltaïque gPV 30kA 10x38 1000VDC 10A - 60PV0010

CopieCopie
Socomec - Fusible cylindrique photovoltaïque gPV 30kA 10x38 1000VDC 10A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - 10x38 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

  • type de tension - DC

  • classe de fonctionnement - gPV (gamme complète protection photovoltaïque)

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596032012120

Réf. Sonepar

00782201212

Réf. Fournisseur

60PV0010

Marque

Socomec

modèle:

fusible en céramique

taille:

10x38 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

type de tension:

DC

classe de fonctionnement:

gPV (gamme complète protection photovoltaïque)

Dissipation thermique sous courant nominal:

2.2 W

Fusible cylindrique photovoltaïque gPV 30kA 10x38 1000VDC 10A

Les Atouts de l'article:

Les fusibles gPV assurent la protection des installations contre les surintensités liées aux courants inverses qui peuvent apparaître dans les installations photovoltaïques.
Quand protéger ?
Il faut protéger les chaînes PV contre les surintensités si le courant délivré par l'ensemble moins une, des chaînes en parallèle est supérieur au courant inverse supporté par le type de modules mis en oeuvre dans ce générateur.
Comment protéger ?
La protection contre les surintensités est à assurer sur les deux polarités, installation DC raccordée ou non à la terre de façon fonctionnelle.

Quelques mots du fabricant :

Fusible pour une grande variété d'applications

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec