Socomec - Fusible cylindrique photovoltaïque gPV 30kA 10x38 1000VDC 12A - 60PV0012

CopieCopie
Socomec - Fusible cylindrique photovoltaïque gPV 30kA 10x38 1000VDC 12A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - 10x38 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 12 A

  • type de tension - DC

  • classe de fonctionnement - gPV (gamme complète protection photovoltaïque)

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596032012137

Réf. Sonepar

00782201213

Réf. Fournisseur

60PV0012

Marque

Socomec

modèle:

fusible en céramique

taille:

10x38 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

12 A

type de tension:

DC

classe de fonctionnement:

gPV (gamme complète protection photovoltaïque)

Dissipation thermique sous courant nominal:

2.4 W

pays de fabrication:

ESPAGNE

Fusible cylindrique photovoltaïque gPV 30kA 10x38 1000VDC 12A

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec