Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Fusible photovoltaïque à couteaux gPV NH1 1000VDC 80A - 60PV0080

CopieCopie
Socomec - Fusible photovoltaïque à couteaux  gPV NH1 1000VDC 80A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - NH1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 80 A

  • classe de fonctionnement - gPV (gamme complète protection photovoltaïque)

  • type de tension - DC

  • tension de fonctionnement CC - 1000 V

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596032616038

Réf. Sonepar

00782261603

Réf. Fournisseur

60PV0080

Marque

Socomec

taille de fusible selon IEC 60269:

NH1

calibre/courant nominal assigné (In):

80 A

classe de fonctionnement:

gPV (gamme complète protection photovoltaïque)

type de tension:

DC

tension de fonctionnement CC:

1000 V

Fusible photovoltaïque à couteaux gPV NH1 1000VDC 80A

Les Atouts de l'article:

Les fusibles gPV assurent la protection des installations contre les surintensités liées aux courants inverses qui peuvent apparaître dans les installations photovoltaïques.
Quand protéger ?
Il faut protéger les chaînes PV contre les surintensités si le courant délivré par l'ensemble moins une, des chaînes en parallèle est supérieur au courant inverse supporté par le type de modules mis en oeuvre dans ce générateur.
Comment protéger ?
La protection contre les surintensités est à assurer sur les deux polarités, installation DC raccordée ou non à la terre de façon fonctionnelle.

Quelques mots du fabricant :

Fusible pour une grande variété d'applications

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec