Socomec - Fusible photovoltaïque à couteaux gPV S1 1000VDC 200A - 60PV1200

CopieCopie
Socomec - Fusible photovoltaïque à couteaux gPV S1 1000VDC 200A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - NH1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 200 A

  • classe de fonctionnement - gPV (gamme complète protection photovoltaïque)

  • type de tension - DC

  • tension de fonctionnement CC - 1000 V

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596032851064

Réf. Sonepar

00782285106

Réf. Fournisseur

60PV1200

Marque

Socomec

taille de fusible selon IEC 60269:

NH1

calibre/courant nominal assigné (In):

200 A

classe de fonctionnement:

gPV (gamme complète protection photovoltaïque)

type de tension:

DC

tension de fonctionnement CC:

1000 V

pays de fabrication:

INDE

Fusible photovoltaïque à couteaux gPV S1 1000VDC 200A

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec