Socomec - Fusible ultra-rapide (uR) S00 BT/60 690VAC 200kA 63 A courbe gR - 170M2762

CopieCopie
Socomec - Fusible ultra-rapide (uR) S00 BT/60 690VAC 200kA 63 A courbe gR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - NH00

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A

  • tension assignée CA - 690 V

  • classe de fonctionnement - autre

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596031024117

Réf. Sonepar

00782102411

Réf. Fournisseur

170M2762

Marque

Socomec

taille de fusible selon IEC 60269:

NH00

calibre/courant nominal assigné (In):

63 A

tension assignée CA:

690 V

classe de fonctionnement:

autre

type de tension:

AC

pays de fabrication:

INDE

Fusible ultra-rapide (uR) S00 BT/60 690VAC 200kA 63 A courbe gR

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec