Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Socomec - Fusible ultra-rapide (uR) S00 DIN43653 TN/80 690VAC 200kA 250A courbe aR - 170M2665

CopieCopie
Socomec - Fusible ultra-rapide (uR) S00 DIN43653 TN/80 690VAC 200kA 250A courbe aR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - NH00

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 125 A

  • tension assignée CA - 690 V

  • classe de fonctionnement - autre

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596031024001

Réf. Sonepar

00782102400

Réf. Fournisseur

170M2665

Marque

Socomec

taille de fusible selon IEC 60269:

NH00

calibre/courant nominal assigné (In):

125 A

tension assignée CA:

690 V

classe de fonctionnement:

autre

type de tension:

AC

pays de fabrication:

INDE

Fusible ultra-rapide (uR) S00 DIN43653 TN/80 690VAC 200kA 250A courbe aR

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec