Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Socomec - Fusible ultra-rapide (uR) S000 DIN43620 690VAC 200kA 63 A courbe gR - 170M1565

CopieCopie
Socomec - Fusible ultra-rapide (uR) S000 DIN43620 690VAC 200kA 63 A courbe gR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - NH000

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A

  • tension assignée CA - 690 V

  • classe de fonctionnement - autre

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596031023837

Réf. Sonepar

00782102383

Réf. Fournisseur

170M1565

Marque

Socomec

taille de fusible selon IEC 60269:

NH000

calibre/courant nominal assigné (In):

63 A

tension assignée CA:

690 V

classe de fonctionnement:

autre

type de tension:

AC

pays de fabrication:

INDE

Fusible ultra-rapide (uR) S000 DIN43620 690VAC 200kA 63 A courbe gR

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec