Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Socomec - Fusible ultra-rapide (uR) S2 DIN43653 KN/100 100kA 1250V 280A courbe aR - 170M4262

CopieCopie
Socomec - Fusible ultra-rapide (uR) S2 DIN43653 KN/100 100kA 1250V 280A courbe aR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - NH1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 400 A

  • tension assignée CA - 1250 V

  • classe de fonctionnement - autre

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596031025701

Réf. Sonepar

00782102570

Réf. Fournisseur

170M4262

Marque

Socomec

taille de fusible selon IEC 60269:

NH1

calibre/courant nominal assigné (In):

400 A

tension assignée CA:

1250 V

classe de fonctionnement:

autre

type de tension:

AC

pays de fabrication:

HONGRIE

Fusible ultra-rapide (uR) S2 DIN43653 KN/100 100kA 1250V 280A courbe aR

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec