Socomec - Fusible ultra-rapide (uR) S2 DIN43653 KN/100 200kA 690V 700A courbe aR - 170M5248

CopieCopie
Socomec - Fusible ultra-rapide (uR) S2 DIN43653 KN/100 200kA 690V 700A courbe aR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - NH2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 800 A

  • tension assignée CA - 690 V

  • classe de fonctionnement - autre

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596031026555

Réf. Sonepar

00782102655

Réf. Fournisseur

170M5248

Marque

Socomec

taille de fusible selon IEC 60269:

NH2

calibre/courant nominal assigné (In):

800 A

tension assignée CA:

690 V

classe de fonctionnement:

autre

type de tension:

AC

pays de fabrication:

HONGRIE

Fusible ultra-rapide (uR) S2 DIN43653 KN/100 200kA 690V 700A courbe aR

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec