Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Fusible ultra-rapide (uR) T00 DIN43620 1000VAC 20A courbe aR - 170M2673

CopieCopie
Socomec - Fusible ultra-rapide (uR) T00 DIN43620 1000VAC 20A courbe aR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - NH00

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • tension assignée CA - 1000 V

  • classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596031748587

Réf. Sonepar

00782174858

Réf. Fournisseur

170M2673

Marque

Socomec

taille de fusible selon IEC 60269:

NH00

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

tension assignée CA:

1000 V

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

type de tension:

AC

Fusible ultra-rapide (uR) T00 DIN43620 1000VAC 20A courbe aR

Les Atouts de l'article:

Les fusibles ultra-rapides (uR) assurent la protection des semi-conducteurs de puissance et des circuits sous tension continue.

Quelques mots du fabricant :

Fusible pour une grande variété d'applications

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec