Socomec - Grille d'aération et filtre avec ventilateur frontal ou latéral 35m3/h - 51999110

CopieCopie
Socomec - Grille d'aération et filtre avec ventilateur frontal ou latéral 35m3/h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux volumique, à soufflage libre - 35 m³/h

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V

  • type de tension - AC

  • largeur - 119 mm

  • hauteur - 119 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596032677855

Réf. Sonepar

00782267785

Réf. Fournisseur

51999110

Marque

Socomec

flux volumique, à soufflage libre:

35 m³/h

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...230 V

type de tension:

AC

largeur:

119 mm

hauteur:

119 mm

profondeur:

57.5 mm

couleur:

gris

mode de pose:

fixation à clips

indice de protection (IP):

IP54

nombre de ventilateurs:

1

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

230...230 V

encastrement mural:

Oui

construit comme un ventilateur embrochable:

Non

ventilateur de circulation:

Oui

ventilateur de toit:

Non

avec filtre:

Oui

avec élément de protection:

Oui

puissance nominale:

4.6 W

finition CEM:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Non

numéro RAL:

7035

Grille d'aération et filtre avec ventilateur frontal ou latéral 35m3/h

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec