Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Grille d'aération et filtre frontale ou latérale 67m3/h - 51999012

CopieCopie
Socomec - Grille d'aération et filtre frontale ou latérale 67m3/h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux volumique, à soufflage libre - 67 m³/h

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V

  • type de tension - AC

  • largeur - 152 mm

  • hauteur - 152 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596032677817

Réf. Sonepar

00782267781

Réf. Fournisseur

51999012

Marque

Socomec

flux volumique, à soufflage libre:

67 m³/h

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...230 V

type de tension:

AC

largeur:

152 mm

hauteur:

152 mm

profondeur:

32.5 mm

couleur:

gris

mode de pose:

fixation à clips

indice de protection (IP):

IP54

nombre de ventilateurs:

1

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

230...230 V

encastrement mural:

Oui

construit comme un ventilateur embrochable:

Non

ventilateur de circulation:

Oui

ventilateur de toit:

Non

avec filtre:

Oui

avec élément de protection:

Oui

finition CEM:

Non

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Non

numéro RAL:

7035

Grille d'aération et filtre frontale ou latérale 67m3/h

Les Atouts de l'article:

Les dispositifs de ventilation assurent une homogénéisation de la température entre l’intérieur de l’armoire et le milieu ambiant.
Les tiroirs de brassage 19” améliorent la circulation de l’air dans les armoires.
Ils permettent d’améliorer la convection propre à la surface de l’armoire et d’éviter l’apparition de nids de chaleur.

Quelques mots du fabricant :

Tous les composants pour compléter votre tableau de commande

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec