Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Inter-section-fusible FUSERBLOC CD-CDE F-L D&G Ext&Dir-32 A-3+NC-NFC10x38 - 36314003

CopieCopie
Socomec - Inter-section-fusible FUSERBLOC CD-CDE F-L D&G Ext&Dir-32 A-3+NC-NFC10x38

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante courte

  • courant permanent nominal (Iu) - 32 A

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 690 V

  • classe de protection (IP), face avant - IP20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596031183715

Réf. Sonepar

00782118371

Réf. Fournisseur

36314003

Marque

Socomec

nombre de pôles:

4

finition de l'élément d'actionnement:

poignée tournante courte

courant permanent nominal (Iu):

32 A

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

classe de protection (IP), face avant:

IP20

avec emplacement pour fusibles:

10x38 mm

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Oui

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:

15 kW

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

100 kA

avec surveillance des fusibles:

Non

type de raccordement du circuit principal:

borne en cadre

entrée de câble:

au-dessus/en dessous

équippé de connecteurs:

Non

adapté à un montage en saillie de barres collectrices:

Non

position de l'élément d'actionnement:

frontal

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Oui

Inter-section-fusible FUSERBLOC CD-CDE F-L D&G Ext&Dir-32 A-3+NC-NFC10x38

Les Atouts de l'article:

Les FUSERBLOC NFC/DIN sont des interrupteurs-sectionneurs fusibles multipolaires à commande manuelle.
Ils assurent la coupure ou la fermeture en charge, ainsi que le sectionnement de sécurité et la protection contre les surintensités de tout circuit électrique basse tension.
Cette gamme se décline en commande fronto-latérale droite, commande latérale gauche et commande frontale centrée, directe ou extérieure, en 2, 3 et 4 pôles et jusqu'à 1250 A.

Quelques mots du fabricant :

Solution interrupteur-sectionneur fusible : La sécurité optimale en protection électrique

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec