Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Inter-section-fusible FUSERBLOC Ur-CDE F-L D Ext&Dir-1250A-3P-uR-Fusible 3 BK50 - 36803121

CopieCopie
Socomec - Inter-section-fusible FUSERBLOC Ur-CDE F-L D Ext&Dir-1250A-3P-uR-Fusible 3 BK50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante longue

  • courant permanent nominal (Iu) - 1250 A

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 690 V

  • classe de protection (IP), face avant - IP20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596031186785

Réf. Sonepar

00782118678

Réf. Fournisseur

36803121

Marque

Socomec

nombre de pôles:

3

finition de l'élément d'actionnement:

poignée tournante longue

courant permanent nominal (Iu):

1250 A

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

classe de protection (IP), face avant:

IP20

avec emplacement pour fusibles:

NH3

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Oui

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:

560 kW

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

100 kA

avec surveillance des fusibles:

Non

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par boulon

entrée de câble:

au-dessus/en dessous

équippé de connecteurs:

Non

adapté à un montage en saillie de barres collectrices:

Non

position de l'élément d'actionnement:

frontal

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Oui

Inter-section-fusible FUSERBLOC Ur-CDE F-L D Ext&Dir-1250A-3P-uR-Fusible 3 BK50

Les Atouts de l'article:

Les FUSERBLOC uR sont des interrupteurs-sectionneurs fusibles multipolaires à commande fronto-latérale droite manuelle et à fusibles ultra-rapides.
Associés aux fusibles ultrarapides (Courbe uR), ils assurent la coupure ou la fermeture en charge, le sectionnement de sécurité et la protection contre les surintensités des semi-conducteurs de puissance (variateurs, onduleurs…) jusqu’à 1250 A.
Cette gamme se décline en commande directe et extérieure en 2, 3 et 4 pôles et jusqu'à 1250 A.

Quelques mots du fabricant :

Solution interrupteur-sectionneur-fusible : La sécurité optimale en protection électrique

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec