Socomec - Inter-section-fusible FUSERBLOC Ur-Fusible CDE F/L D Ext&Dir 630A-2P-uR 2 K110 - 38U12063

CopieCopie
Socomec - Inter-section-fusible FUSERBLOC Ur-Fusible CDE F/L D Ext&Dir 630A-2P-uR 2 K110

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 2

  • finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante longue

  • courant permanent nominal (Iu) - 630 A

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 690 V

  • classe de protection (IP), face avant - IP20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596031729678

Réf. Sonepar

00782172967

Réf. Fournisseur

38U12063

Marque

Socomec

nombre de pôles:

2

finition de l'élément d'actionnement:

poignée tournante longue

courant permanent nominal (Iu):

630 A

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

classe de protection (IP), face avant:

IP20

avec emplacement pour fusibles:

NH2

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Oui

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:

355 kW

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

100 kA

avec surveillance des fusibles:

Non

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par boulon

entrée de câble:

au-dessus/en dessous

équippé de connecteurs:

Non

adapté à un montage en saillie de barres collectrices:

Non

position de l'élément d'actionnement:

frontal

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

Inter-section-fusible FUSERBLOC Ur-Fusible CDE F/L D Ext&Dir 630A-2P-uR 2 K110

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec