Socomec - Interface déportée ATyS D20 - 95992020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3596032735913
Réf. Sonepar
00782273591
Réf. Fournisseur
95992020
Marque
Socomec
Interface déportée ATyS D20
Les Atouts de l'article:
Permet d’afficher la disponibilité de la source et l’indication de la position en façade d’une armoire lorsque l’inverseur de sources automatique ATyS est installé dans un coffret.
L’interface déportée est alimentée directement à partir de l’ATyS M par le câble de connexion RJ45.
- D10
Permet le report en façade d'un coffret de l'état de l'alimentation des sources et de la position.
- D20
En plus des fonctions du D10, le D20 permet la configuration, le contrôle et l'affichage des valeurs mesurées depuis l’avant de l’afficheur.
2 trous de montage sur la porte Ø 22.5.
Raccordement sur l'ATyS M par prise et cordon type RJ45 non isolé.
Câble non fourni.
Quelques mots du fabricant :
Accessoire permettant d'adapter le produit à l'application du client
Les Atouts de l'article:
Permet d’afficher la disponibilité de la source et l’indication de la position en façade d’une armoire lorsque l’inverseur de sources automatique ATyS est installé dans un coffret.
L’interface déportée est alimentée directement à partir de l’ATyS M par le câble de connexion RJ45.
- D10
Permet le report en façade d'un coffret de l'état de l'alimentation des sources et de la position.
- D20
En plus des fonctions du D10, le D20 permet la configuration, le contrôle et l'affichage des valeurs mesurées depuis l’avant de l’afficheur.
2 trous de montage sur la porte Ø 22.5.
Raccordement sur l'ATyS M par prise et cordon type RJ45 non isolé.
Câble non fourni.
Quelques mots du fabricant :
Accessoire permettant d'adapter le produit à l'application du client
Un produit Socomec
Découvrez toute la gamme Socomec


