Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Interrupteur-sectionneur AC SIRCO 3P 500A commande frontale sans poignée - 26003051

CopieCopie
Socomec - Interrupteur-sectionneur AC SIRCO 3P 500A commande frontale sans poignée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • courant permanent nominal (Iu) - 500 A

  • couleur de l'élément d'actionnement - autre

  • finition de l'élément d'actionnement - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596031118496

Réf. Sonepar

00782111849

Réf. Fournisseur

26003051

Marque

Socomec

nombre de pôles:

3

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

courant permanent nominal (Iu):

500 A

couleur de l'élément d'actionnement:

autre

finition de l'élément d'actionnement:

autre

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Oui

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Oui

finition de l'inverseur:

Non

nombre d'interrupteurs:

1

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

500 V

tension de fonctionnement normale:

400...500 V

courant permanent nominal, AC-23, 400 V:

500 A

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

500 A

courant nominal de courte durée admissible Icw:

13 kA

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:

295 kW

puissance de commutation à 400 V:

295 kW

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

100 kA

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

déclencheur voltmétrique en option:

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Non

adapté à une fixation frontale centrale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Non

adapté à un montage intermédiaire:

Oui

verrouillable:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par boulon

classe de protection (IP), face avant:

IP20

largeur:

230 mm

hauteur:

235 mm

profondeur:

110 mm

Coupe-circuit manuel SIRCO cadre B5 à 3 pôles, 500A, 415VAC/500VDC à commande frontale directe avec poignée type J1 ou à commande frontale externe avec poignée type S2. Livré sans poignée.

Les Atouts de l'article:

Les SIRCO sont des interrupteurs-sectionneurs multipolaires manuels.
Ils assurent la coupure ou la fermeture en charge et le sectionnement de sécurité.
Les SIRCO sont destinées aux circuits électriques basse tension 415 VAC et DC.

Quelques mots du fabricant :

L'interrupteur-sectionneur qui a fait ses preuves

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec