Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Interrupteur-sectionneur-fusible FUSERBLOC 4P 50A sous coffret polyester IP55 - 31174005

CopieCopie
Socomec - Interrupteur-sectionneur-fusible FUSERBLOC 4P 50A sous coffret polyester IP55

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • finition de l'élément d'actionnement - commande rotative déportée sur porte

  • courant permanent nominal (Iu) - 50 A

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 690 V

  • classe de protection (IP), face avant - IP55

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596031150243

Réf. Sonepar

00782115024

Réf. Fournisseur

31174005

Marque

Socomec

nombre de pôles:

4

finition de l'élément d'actionnement:

commande rotative déportée sur porte

courant permanent nominal (Iu):

50 A

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

classe de protection (IP), face avant:

IP55

avec emplacement pour fusibles:

14x51 mm

finition interrupteur général:

Non

finition interrupteur de sécurité:

Oui

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:

50 kW

courant nominal de courte durée admissible Icw:

7.6 kA

avec surveillance des fusibles:

Non

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

entrée de câble:

au-dessus/en dessous

équippé de connecteurs:

Non

adapté à un montage en saillie de barres collectrices:

Non

position de l'élément d'actionnement:

frontal

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Oui

Interrupteur-sectionneur-fusible FUSERBLOC 4P 50A sous coffret polyester IP55

Les Atouts de l'article:

Les interrupteurs-sectionneurs-fusibles sous coffret assurent la coupure, la fermeture en charge des circuits, la protection contre les surintensités ainsi que le sectionnement de sécurité de tout circuit électrique basse tension, en assurant la
protection contre le contact avec les parties actives sous tension et contre les éléments environnementaux, tels que la poussière, l’eau et autres dangers.
Ils permettent la consignation de l’alimentation au plus près des équipements en toute sécurité.

Quelques mots du fabricant :

Toute la puissance de la commutation - avec l'avantage du coffret

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec