Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Interrupteur-sectionneur INOSYS LBS DC manuel IEC 630A 2P 1500VDC F3 - 86P02064

CopieCopie
Socomec - Interrupteur-sectionneur INOSYS LBS DC manuel IEC 630A 2P 1500VDC F3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596033028113

Réf. Sonepar

00782302811

Réf. Fournisseur

86P02064

Marque

Socomec

Interrupteur-sectionneur pour courant continu et photovoltaïque INOSYS, 2 pôles, 630A, 1500 Voltage DC. Commande directe frontale/latérale avec poignée type E3 ou commande externe frontale/latérale avec poignée type S2L. Livré sans poignée.

Les Atouts de l'article:

INOSYS LBS est une gamme d’interrupteurs-sectionneurs à commande manuelle. Ils peuvent être actionnés manuellement à l’aide de la poignée pour sectionner tout ou une partie de l’installation électrique. Ils assurent la coupure et la fermeture en charge
et le sectionnement de sécurité de tous les circuits électriques basse tension jusqu’à 2000 VDC. Ils peuvent également être utilisés pour les applications de coupure d’urgence. Ce sont les premiers interrupteurs-sectionneurs du marché capable de
supporter 2000 VDC.

Quelques mots du fabricant :

Interrupteurs-sectionneurs haute performance pour une sécurité électrique inégalée.

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec