Non retournable

Socomec - Interrupteur-sectionneur SIRCO M1 3P 20A - 22003001

CopieCopie
Socomec - Interrupteur-sectionneur SIRCO M1 3P 20A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • courant permanent nominal (Iu) - 20 A

  • couleur de l'élément d'actionnement - autre

  • finition de l'élément d'actionnement - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596031825387

Réf. Sonepar

00782182538

Réf. Fournisseur

22003001

Marque

Socomec

nombre de pôles:

3

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

courant permanent nominal (Iu):

20 A

couleur de l'élément d'actionnement:

autre

finition de l'élément d'actionnement:

autre

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Oui

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Oui

finition de l'inverseur:

Non

nombre d'interrupteurs:

1

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

tension de fonctionnement normale:

400...690 V

courant permanent nominal, AC-23, 400 V:

20 A

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

20 A

courant nominal de courte durée admissible Icw:

1.26 kA

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:

9 kW

puissance de commutation à 400 V:

9 kW

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

50 kA

pays de fabrication:

CHINE

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

déclencheur voltmétrique en option:

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Non

adapté à une fixation frontale centrale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Oui

adapté à un montage intermédiaire:

Oui

verrouillable:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de protection (IP), face avant:

IP20

largeur:

45 mm

hauteur:

68 mm

profondeur:

64 mm

Coupe-circuit manuel SIRCO M cadre M1 à 3 pôles, 20A, 690 VAC-400 VDC à commande rotative directe avec poignée type M00 ou à commande rotative externe avec poignée type S00, S0, S01. Livré sans poignée.

Les Atouts de l'article:

Les SIRCO M sont des interrupteurs-sectionneurs multipolaires, modulables et modulaires à commande manuelle.
Ils assurent la coupure ou la fermeture en charge et le sectionnement de sécurité de tout circuit électrique basse tension, notamment de circuits de commande machine.
Ils peuvent à l’aide d’un accessoire se transformer en commutateurs multipolaires à commande manuelle assurant la commutation, l’inversion de sources ou la permutation en charge de deux circuits de puissance basse tension, ainsi que leur sectionnement
de sécurité.

Quelques mots du fabricant :

Interrupteurs universels modulaires, la solution polyvalente

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec