Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Inverseur de sources à commande manuelle SIRCOVER I-I+II-II 3P 200A - 41903019

CopieCopie
Socomec - Inverseur de sources à commande manuelle SIRCOVER I-I+II-II 3P 200A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • courant permanent nominal (Iu) - 200 A

  • couleur de l'élément d'actionnement - noir

  • finition de l'élément d'actionnement - commande rotative déportée sur porte

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596031206391

Réf. Sonepar

00782120639

Réf. Fournisseur

41903019

Marque

Socomec

nombre de pôles:

3

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

courant permanent nominal (Iu):

200 A

couleur de l'élément d'actionnement:

noir

finition de l'élément d'actionnement:

commande rotative déportée sur porte

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Oui

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

finition de l'inverseur:

Oui

nombre d'interrupteurs:

2

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

800 V

tension de fonctionnement normale:

400...690 V

courant permanent nominal, AC-23, 400 V:

200 A

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

200 A

courant nominal de courte durée admissible Icw:

7 kA

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:

100 kW

puissance de commutation à 400 V:

100 kW

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

50 kA

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

déclencheur voltmétrique en option:

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Non

adapté à une fixation frontale centrale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Non

adapté à un montage intermédiaire:

Oui

verrouillable:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par boulon

classe de protection (IP), face avant:

IP20

Interrupteur de transfert à commande manuelle SIRCOVER, type de commutation I-I+II-II, châssis B3, 3P 200A, commande directe avec poignée type J2 ou commande externe avec poignée type S2. Livré sans poignée.

Les Atouts de l'article:

Les produits SIRCOVER sont des inverseurs de sources manuels à coupure pleinement apparente, pour la commutation de contact de chevauchement (I-I+II-II). Pour les applications où les deux sources sont synchronisées et lorsqu'aucune interruption de
l'alimentation de la charge ne doit se produire durant le transfert - disponible à 3 ou 4 pôles.
Ils assurent le transfert en charge entre deux sources sur un circuit basse tension, ainsi que leur sectionnement de sécurité avec une double coupure par pôle. Ils répondent aussi à d’autres applications telles que l’inversion de sources (par exemple
pour changer le sens d’un moteur) ou la mise à la terre.

Quelques mots du fabricant :

Sécurisez votre installation en utilisant le meilleur inverseur de sources manuel à chevauchement de contacts de la catégorie

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec