Socomec - Inverseur de sources à commande manuelle SIRCOVER I-I+II-II 3P 250A - 41903025
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 3
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu) - 250 A
couleur de l'élément d'actionnement - noir
finition de l'élément d'actionnement - commande rotative déportée sur porte
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3596031206407
Réf. Sonepar
00782120640
Réf. Fournisseur
41903025
Marque
Socomec
nombre de pôles:
3
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu):
250 A
couleur de l'élément d'actionnement:
noir
finition de l'élément d'actionnement:
commande rotative déportée sur porte
finition interrupteur général:
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation:
Oui
finition interrupteur de sécurité:
Oui
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Non
finition de l'inverseur:
Oui
nombre d'interrupteurs:
2
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
1000 V
tension de fonctionnement normale:
400...690 V
courant permanent nominal, AC-23, 400 V:
200 A
courant permanent nominal, AC-21, 400 V:
250 A
courant nominal de courte durée admissible Icw:
8 kA
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:
132 kW
puissance de commutation à 400 V:
132 kW
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
50 kA
pays de fabrication:
FRANCE
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
déclencheur voltmétrique en option:
Non
adapté à une fixation frontale à 4 trous:
Non
adapté à une fixation frontale centrale:
Non
adapté à un montage en distributeur:
Non
adapté à un montage intermédiaire:
Oui
verrouillable:
Oui
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par boulon
classe de protection (IP), face avant:
IP20
Les Atouts de l'article:
Les produits SIRCOVER sont des inverseurs de sources manuels à coupure pleinement apparente, pour la commutation de contact de chevauchement (I-I+II-II). Pour les applications où les deux sources sont synchronisées et lorsqu'aucune interruption de
l'alimentation de la charge ne doit se produire durant le transfert - disponible à 3 ou 4 pôles.
Ils assurent le transfert en charge entre deux sources sur un circuit basse tension, ainsi que leur sectionnement de sécurité avec une double coupure par pôle. Ils répondent aussi à d’autres applications telles que l’inversion de sources (par exemple
pour changer le sens d’un moteur) ou la mise à la terre.
Quelques mots du fabricant :
Sécurisez votre installation en utilisant le meilleur inverseur de sources manuel à chevauchement de contacts de la catégorie
Un produit Socomec
Découvrez toute la gamme Socomec


