Socomec - Inverseur de sources à commande manuelle SIRCOVER UL1008 3P 800A - 41503080

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 3
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu) - 800 A
couleur de l'élément d'actionnement - noir
finition de l'élément d'actionnement - commande rotative déportée sur porte
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3596031869572
Réf. Sonepar
00782186957
Réf. Fournisseur
41503080
Marque
Socomec
nombre de pôles:
3
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu):
800 A
couleur de l'élément d'actionnement:
noir
finition de l'élément d'actionnement:
commande rotative déportée sur porte
finition interrupteur général:
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation:
Oui
finition interrupteur de sécurité:
Oui
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Non
finition de l'inverseur:
Oui
nombre d'interrupteurs:
2
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
600 V
tension de fonctionnement normale:
240...600 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
déclencheur voltmétrique en option:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
adapté à une fixation frontale centrale:
Non
adapté à un montage en distributeur:
Non
adapté à un montage intermédiaire:
Oui
verrouillable:
Oui
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par boulon
classe de protection (IP), face avant:
IP20
largeur:
478 mm
hauteur:
250 mm
profondeur:
346.5 mm
Un produit Socomec
Découvrez toute la gamme Socomec


