Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Inverseur de sources à commande manuelle SIRCOVER UL1008 4P 800A - 41504080

CopieCopie
Socomec - Inverseur de sources à commande manuelle SIRCOVER UL1008 4P 800A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • courant permanent nominal (Iu) - 800 A

  • couleur de l'élément d'actionnement - noir

  • finition de l'élément d'actionnement - commande rotative déportée sur porte

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596031869589

Réf. Sonepar

00782186958

Réf. Fournisseur

41504080

Marque

Socomec

nombre de pôles:

4

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

courant permanent nominal (Iu):

800 A

couleur de l'élément d'actionnement:

noir

finition de l'élément d'actionnement:

commande rotative déportée sur porte

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Oui

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

finition de l'inverseur:

Oui

nombre d'interrupteurs:

2

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

600 V

tension de fonctionnement normale:

240...600 V

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

déclencheur voltmétrique en option:

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Non

adapté à une fixation frontale centrale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Non

adapté à un montage intermédiaire:

Oui

verrouillable:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par boulon

classe de protection (IP), face avant:

IP20

largeur:

622 mm

hauteur:

250 mm

profondeur:

346.5 mm

Commutateur de transfert à commande manuelle SIRCOVER UL, type de commutation I-0-II, châssis B7, 4P 800A, commande directe avec poignée type V1 ou commande externe avec poignée type S4. Livré sans poignée.

Les Atouts de l'article:

Les SIRCOVER UL 98/1008 sont des inverseurs de source manuels pour applications sévères. Ils assurent la commutation, l'inversion de sources ou la permutation en charge de deux circuits de puissance basse tension ainsi que leur sectionnement de sécurité.
Ces inverseurs sont extrêmement robustes et performants, ils sont testés et approuvés pour une utilisation dans les applications les plus exigeantes, telles que « Charge résistive » et « Système global ».

Quelques mots du fabricant :

Sécurisez votre installation en utilisant un inverseur de sources manuel de haute qualité

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec