Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Inverseur de sources automatique ATyS p M 4P 40A sous coffret tôle Single Line - 17854004

CopieCopie
Socomec - Inverseur de sources automatique ATyS p M 4P 40A sous coffret tôle Single Line

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • type de construction de l'appareil - appareil complet installé dans un boîtier

  • courant permanent nominal (Iu) - 40 A

  • finition de l'élément d'actionnement - commande rotative déportée sur porte

  • finition interrupteur général - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596032634995

Réf. Sonepar

00782263499

Réf. Fournisseur

17854004

Marque

Socomec

nombre de pôles:

4

type de construction de l'appareil:

appareil complet installé dans un boîtier

courant permanent nominal (Iu):

40 A

finition de l'élément d'actionnement:

commande rotative déportée sur porte

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Oui

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

finition de l'inverseur:

Oui

nombre d'interrupteurs:

6

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

tension de fonctionnement normale:

400...690 V

courant permanent nominal, AC-23, 400 V:

40 A

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

40 A

courant nominal de courte durée admissible Icw:

4 kA

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:

40 kW

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

4 kA

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Oui

déclencheur voltmétrique en option:

Non

verrouillable:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de protection (IP), face avant:

IP41

Inverseur de sources automatique ATyS p M 4P 40A sous coffret tôle Single Line

Les Atouts de l'article:

Les coffrets ATyS bypass Single Line assurent la commutation automatique vers la source disponible en cas de défaillance du réseau électrique. Ainsi, ils permettent une continuité de l'alimentation, la sécurité des personnes et des charges critiques
comme les sprinklers, les monte-charges, les pompes à eau…
De plus, ils garantissent la continuité de service durant les opérations d'inspection, de maintenance et de test ainsi qu'une isolation complète de l'inverseur de source automatique pour une intervention sécurisée, sans interruption de la charge.
La version Single Line de l'ATyS Bypass permet une dérivation sur la source prioritaire.

Quelques mots du fabricant :

L'inverseur de sources ultime

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec